IWJM-01 石綿除去作業中看板用マグネット グリーンクロス 57796656

石綿除去作業中看板用マグネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容石綿封じ込め等作業中
内容量1枚注文コード57796656品番IWJM-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強力マグネットなのではがれにくくなっています。

用途石綿除去作業看板用の張替えマグネットです。仕様マグネットにインクジェットシートを貼っています。ラミネート加工で擦れに強いです。材質マグネット質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)440×65取付け方法自立式表示内容石綿封じ込め等作業中メーカー商品コード6300004766
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする