送信機一体型【AT-SW2T1】+受信機分離型【AT-SW2R2】 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック) 57798031

送信機一体型【AT-SW2T1】+受信機分離型【AT-SW2R2】 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック) 57798031
送信機一体型【AT-SW2T1】+受信機分離型【AT-SW2R2】 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック) 57798031

無線非常停止デバイス @seguro wes

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット電源(V)12、24系に対応仕様1台の送信機(リモコン / 接点送信機)から複数台の受信機を制御可能、【接点送信機 AT-SW2T1】一体型、汎用入力を3つ用意、非常停止入力:ライトカーテンなどの安全機器、非常停止ボタンを接続可能、【受信機 AT-SW2R2】分離型、汎用出力を3つ用意、非常停止出力は2つのリレー接点を用意して冗長化注文コード57798031品番送信機一体型【AT-SW2T1】+受信機分離型【AT-SW2R2】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能
当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。
防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。
【本製品が選ばれるポイント】
日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得
無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止
920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能
非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能
中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能

用途
【適用システム例】
産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化
AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止
自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発
サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発
小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発
大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など
【ご活用いただいているユースケース】
自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)
人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる
長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付
車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
仕様1台の送信機(リモコン / 接点送信機)から複数台の受信機を制御可能、【接点送信機 AT-SW2T1】一体型、汎用入力を3つ用意、非常停止入力:ライトカーテンなどの安全機器、非常停止ボタンを接続可能、【受信機 AT-SW2R2】分離型、汎用出力を3つ用意、非常停止出力は2つのリレー接点を用意して冗長化電源(V)12、24系に対応周波数帯域(MHz)920通信距離(m)見通し300
関連資料:(0.74MB)
注意
※『SW1シリーズご希望のお客様はメーカーへ相談ください』
※問合せ先:パナソニック アドバンステクノロジー株式会社 support.pad@ml.jp.panasonic.com
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする