オーム電機
ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57798399
品番
OSE-MS5
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。
折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約290
電源
単3形乾電池6本(別売)
最大出力(W)
5
連続使用時間(時間)
約6(新品アルカリ乾電池の使用でサイレン音量/中の場合)
外径×長さL(Φ×mm)
約98(グリップ部除く)×158
警報音・音量
95dB(1m)/90dB(5m)音量大の場合