曜日別特売
ZZMA10-SB エジェクタマニホールド ZZM SMC 57802227

エジェクタマニホールド ZZM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ポートねじの種類Rcエジェクタ連数10連(最大)注文コード57802227品番ZZMA10-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,840

破壊弁制御用の電子式タイマ機能を搭載(PLC側にて、タイマ設定不要)
スイッチ・バルブの電源共用化、吸着信号のワンライン化が可能(省配線)
プログラムレスで容易にタイマ時間の調整が可能(PLCの負荷低減)

EXH・ポートZZMA専用サイレンサ(ZZM-SA)、両側ポートねじの種類Rcエジェクタ連数10連(最大)共通空気圧供給(P)ポート位置両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする