曜日別特売
SD-DPLA4020 外直角L形分岐ダクト ネグロス電工 57805535

外直角L形分岐ダクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W(mm)400
寸法L(mm)700
内容量1本注文コード57805535品番SD-DPLA4020
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途水平に90°曲がる部分に使用します。寸法L(mm)700付属品専用カバー、カバー止め金具5セット仕様スーパーダイマ高さ(mm)200寸法W(mm)400板厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする