ネグロス電工
外直角L形分岐ダクト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法W(mm)
500
200
300
400
500
寸法L(mm)
800
500
600
700
800
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805544
品番
SD-DPLA5020
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
用途
水平に90°曲がる部分に使用します。
寸法L(mm)
800
付属品
専用カバー、カバー止め金具5セット
仕様
スーパーダイマ
高さ(mm)
200
寸法W(mm)
500
板厚(mm)
2