曜日別特売
SD-DPS2010 直線ダクト ネグロス電工 57805553

直線ダクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
寸法W(mm)200
寸法H(mm)100
内容量1本注文コード57805553品番SD-DPS2010
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途直線部に用いる基本ダクトです。長さ(m)2.4寸法H(mm)100寸法W(mm)200板厚(mm)1.6付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット仕様スーパーダイマ
注意
※□-DPS6030については、リベット組立てとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする