ネグロス電工
直線ダクト
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
寸法W(mm)
500
200
300
400
500
600
寸法H(mm)
200
100
200
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57805587
品番
SD-DPS5020
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
用途
直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)
2.4
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
500
板厚(mm)
2
付属品
直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
仕様
スーパーダイマ
注意
※□-DPS6030については、リベット組立てとなります。