SRS10 アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工 57806357

SRS10 アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工 57806357
SRS10 アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工 57806357
SRS10 アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工 57806357

アングル用振れ止め金具 SRS10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様メラミン樹脂焼付塗装(下部金具、ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理注文コード57806357品番SRS10
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
用途
山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様
メラミン樹脂焼付塗装
(下部金具、ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
注意
※置き基礎等で施工されたアングル架台には使用できません。ボルトの締め付けによって、架台が傾くことがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする