曜日別特売
Z-SRIO-30 インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工 57806612

インサイド・アウトサイドベンドラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本ラック幅(mm)300種別溶融亜鉛めっき仕上げ仕様フランジナット/六角ナット・座金注文コード57806612品番Z-SRIO-30
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。

用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。ラック幅(mm)300種別溶融亜鉛めっき仕上げ仕様フランジナット/六角ナット・座金質量(kg)3.8
注意
※ケーブル通線時はアウトサイドベンドの子桁に荷重が集中しないように、延線ローラー等を設けて作業してください。子桁が変形する恐れがあります。
※通線後は立上がり部分のケーブル質量を各子桁に均等に分散するように緊縛してください。子桁が変形する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする