曜日別特売
Z-SRC30K エンドキャップ ネグロス電工 57806883

エンドキャップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)300種別溶融亜鉛めっき仕上げ注文コード57806883品番Z-SRC30K
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ボルト・ナット類/溶融亜鉛めっき仕上げ
フランジナット/六角ナット・座金
用途ラックの端末部をふさぐ金具です。種別溶融亜鉛めっき仕上げ寸法W(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする