LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059

LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059
LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059
LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059
LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059
LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059
LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059
LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059
LWTL-5500CK LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ 57807059

LED投光器 ワークライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード57807059品番LWTL-5500CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【安心の防水・防塵設計 IP54】【演色性 Ra83】【色温度 6,500K】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らすことができます。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が20,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。

用途広い範囲をしっかり照らす120°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(cm)30仕様二重絶縁質量(g)2000消費電力(W)44定格電圧(V)100口金E39芯数2色温度(K)6500使用場所屋外配光角度(°)120明るさ(Lm)5500防水保護等級IP54電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57807059LWTL-5500CK00556425LWT-5500CK2LWTL-5500CK LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556425LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ1台
9,988
税込10,987
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57807034
2021-10-28
用途: 工場内の照明

食品工場なので湯気等湿度が高いのですが、明るく又熱くならないのでとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 57807034
2021-01-20
用途: 夕方以降の荷物積込み場所への照光
製造業

非常に明るく作業の効率も上がった。何より作業者の安全に寄与できたと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 57807059
2021-04-12
用途: カメラ用投光器
株式会社滝尾プラント製造業

非常に安くて良い品だと思います。配送もすぐつきました。
後は、耐久性の問題です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする