曜日別特売
KIT060 マスキングテープ KITTA(キッタ) キングジム 57807497

KIT060 マスキングテープ KITTA(キッタ) キングジム 57807497
KIT060 マスキングテープ KITTA(キッタ) キングジム 57807497
KIT060 マスキングテープ KITTA(キッタ) キングジム 57807497

マスキングテープ KITTA(キッタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ジョウケイ
内容量1冊注文コード57807497品番KIT060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

デコレーションの定番、15mm幅のマスキングテープ。写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。

用途マスキングテープジョウケイ入数40枚入(4柄×10枚)テープ幅(mm)15テープ長さ(mm)50表紙サイズ(mm)91×55(折りたたみ時)アズワン品番64-8278-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする