曜日別特売
SD-SRVG45 上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ ネグロス電工 57807556

上下ベンド継ぎ金具 SRVG□

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個角度θ(°)45種別スーパーダイマ注文コード57807556品番SD-SRVG45
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
上下段差付きの接続金具
種別スーパーダイマ寸法L1(mm)125角度θ(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする