曜日別特売
KITT004 マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア キングジム 57807603

KITT004 マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア キングジム 57807603
KITT004 マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア キングジム 57807603
KITT004 マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア キングジム 57807603

マスキングテープ KITTA(キッタ)クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ヒカリ
内容量1冊注文コード57807603品番KITT004
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。

用途マスキングテープテープ幅(mm)7テープ長さ(mm)50ヒカリ表紙サイズ(mm)縦91×横55(折りたたみ時)枚数80枚(10枚×8柄)入数80枚入(8柄×10枚)アズワン品番65-0355-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする