曜日別特売
LOGLOVEPDOT10G_L ログローブPドット 10G二重編 ペンギンエース 57807786

LOGLOVEPDOT10G_L ログローブPドット 10G二重編 ペンギンエース 57807786
LOGLOVEPDOT10G_L ログローブPドット 10G二重編 ペンギンエース 57807786
LOGLOVEPDOT10G_L ログローブPドット 10G二重編 ペンギンエース 57807786

ログローブPドット 10G二重編

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード57807786品番LOGLOVEPDOT10G_L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ポリエステル×綿の二重編みで強度+吸汗性UP。すべり止めにPパターン採用!

サイズL全長(cm)24中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12.5手のひらまわり(cm)25ホワイト質量(g)50ゲージ数10機能強度+吸汗性入数(双)1厚さ(mm)10糸本数(本)2アズワン品番64-6479-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする