曜日別特売
WORKHUNTERFIT_S ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT ペンギンエース 57807813

WORKHUNTERFIT_S ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT ペンギンエース 57807813
WORKHUNTERFIT_S ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT ペンギンエース 57807813
WORKHUNTERFIT_S ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT ペンギンエース 57807813

ニトリルゴム引手袋 ワークハンターFIT

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20.5
内容量1双注文コード57807813品番WORKHUNTERFIT_S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

手首にゴム糸を使用しているので手にぴったりフィットします。耐久性が高く、グリップ力に優れます。やわらかく、手によく馴染みます。

サイズS全長(cm)20.5中指長(cm)7手の平幅(cm)8.6手のひらまわり(cm)17.2グレー質量(g)38機能耐久性入数(双)1厚さ(mm)10色(手首部)ピンクアズワン品番64-6479-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57807847
2020-12-02
用途: 園芸用土篩

ピッタリフィットし、手を自由に動かせるし而も蒸れない
手が悴む冬場の作業には、この上に厚手の手袋を被せ、インナーとして使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする