Z-SRS4N 立上りラック支持金具 ネグロス電工 57808353

Z-SRS4N 立上りラック支持金具 ネグロス電工 57808353
Z-SRS4N 立上りラック支持金具 ネグロス電工 57808353

立上りラック支持金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個種別溶融亜鉛めっき仕上げ注文コード57808353品番Z-SRS4N
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
仕様
DHN-W3/溶融亜鉛めっき仕上げ
フランジナット/六角ナット・座金
種別溶融亜鉛めっき仕上げ許容静荷重(N[kgf])735(75)
注意
※カバーを底板に使用する場合は、SRU1Cをご使用ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする