Z-SRH1N 吊り金具 ネグロス電工 57808746

Z-SRH1N 吊り金具 ネグロス電工 57808746
Z-SRH1N 吊り金具 ネグロス電工 57808746
Z-SRH1N 吊り金具 ネグロス電工 57808746

吊り金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合吊りボルトW3/8
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量1個注文コード57808746品番Z-SRH1N
参考基準価格(税別)¥725販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途
親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
仕様(座付ナット)六角ナット・座金許容静荷重(N[kgf])980(100)適合吊りボルトW3/8仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
注意
※販売単位は、1個(片側)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする