3000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836

着用例

3000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836
3000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836
3000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836
3000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836
3000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836
3000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836

AZ GUARD 3000 続服

(3件のレビュー)
サイズ3L
内容量1着注文コード57808836品番3000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。

用途
粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
サイズ3L適応身長(cm)170~188仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードヒモ付/裾口ゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布+無孔質フィルムラミネート区分使い捨て機能防水性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適応胸囲(cm)96~124縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服××
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)×××
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服××××
スリーエム(3M) 化学防護服4540+×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45530326
2016-11-02
用途: はつり作業
西部道路株式会社

ポケットがあって手帳やたばこを入れるのに使い勝手がいい

対象商品 : 45530335
2015-08-31
用途: 夏の季節では
建設業・工事業

夏には使用しない方が良いでしょう。通気性最悪です。穴が少なめに思います。しかし生地は丈夫でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 45530344
2014-08-11
用途: 果樹の防除作業
農・林・水産業

高いカッパを使っていましたが、どうしても汚れるし、何度も洗うと縫い目からしみてきます。で、安い防護服ではどうか、と試しに買ってみました。ブドウの棚上では、通風性があり、充分でした。桃のスプレヤーでも、今のところ、しみてきません。本来は1回の使い捨てのようですが、ある程度しみてくるまでは使用可能だろうと思います。何回か使ってみて、値段と効果で、継続使用は考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする