曜日別特売
SNQRYD1 子桁用誘導灯取付金具 ネグロス電工 57814391

子桁用誘導灯取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57814391
品番
SNQRYD1
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。

適合
(ラック)SR、NR、QR
表面処理
電気亜鉛めっき処理
許容静荷重(N[kgf])
49(5)
注意
※A級の誘導灯は取り付けできません。
※B級、C級の一部誘導灯にも取り付かない場合があります。取り付け幅40mm、取り付け穴ピッチ66.7mmをご確認ください。
※ケーブル布設後では、取り付けが困難になります。ケーブル布設前に取り付け及び配線を行ってください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする