ネグロス電工
接続部用底板カバークランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L1(mm)
375
275
375
475
575
675
875
1075
適合幅(mm)
(ラック)300
(ラック)200
(ラック)300
(ラック)400
(ラック)500
(ラック)600
(ラック)800
(ラック)1000
寸法L2(mm)
325
225
325
425
525
625
825
1025
適合
NRタイプ
SRタイプ
QRタイプ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57816263
品番
CVCNBG30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
適合
NRタイプ
種別
メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)
0.6
寸法L1(mm)
375
寸法L2(mm)
325
適合幅(mm)
(ラック)300
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。