曜日別特売
CVCNBG40 接続部用底板カバークランプ ネグロス電工 57816272

CVCNBG40 接続部用底板カバークランプ ネグロス電工 57816272
CVCNBG40 接続部用底板カバークランプ ネグロス電工 57816272

接続部用底板カバークランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L1(mm)475
適合幅(mm)(ラック)400
寸法L2(mm)425
適合NRタイプ
内容量1個注文コード57816272品番CVCNBG40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170

ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

適合NRタイプ種別メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)0.7寸法L1(mm)475寸法L2(mm)425適合幅(mm)(ラック)400
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする