曜日別特売
Z-CVVQ1 立上りカバー止め金具 ネグロス電工 57817146

Z-CVVQ1 立上りカバー止め金具 ネグロス電工 57817146
Z-CVVQ1 立上りカバー止め金具 ネグロス電工 57817146

立上りカバー止め金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57817146品番Z-CVVQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
仕様座付ナット/六角ナット・座金適合QRタイプ種別溶融亜鉛めっき仕上げ寸法A(mm)21.5寸法B(mm)81寸法C(mm)53.5
注意
※カバー1枚に対し、片側2箇所以上、両側で4箇所以上取り付けてください。落下する恐れがあります。
※継ぎ金具部、子桁部には取り付けできません。避けて施工してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする