曜日別特売
Z-BK20 ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工 57818467

Z-BK20 ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工 57818467
Z-BK20 ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工 57818467
Z-BK20 ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工 57818467

ブラケット(壁面ラック取付用)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法A(mm)300
板厚(mm)2.3
タイプ右用
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量1個注文コード57818467品番Z-BK20
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
許容静荷重(N[kgf])2941(300)種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)2.3適合幅(mm)(ラック)200寸法A(mm)300タイプ右用
注意
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。
※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。
※ステンレス鋼、スーパーダイマの40以上のブラケットにつきましては、付属の補強板を施工してください。強度不足により、変形、落下の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: テラス屋根の補強
その他業種

テラス屋根の柱を外す為に補強として使用しました、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする