ネグロス電工
ブラケット(壁面ラック取付用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
900
300
400
500
600
700
800
900
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ステンレス鋼
塗装
溶融亜鉛めっき仕上げ
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
タイプ
右用
右用
左用
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57818914
品番
SD-BK80
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
許容静荷重(N[kgf])
2451(250)
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)
2.3
適合幅(mm)
(ラック)800
寸法A(mm)
900
タイプ
右用
注意
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。
※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。
※ステンレス鋼、スーパーダイマの40以上のブラケットにつきましては、付属の補強板を施工してください。強度不足により、変形、落下の恐れがあります。