曜日別特売
7ACVCB20 底板カバークランプ ネグロス電工 57822511

底板カバークランプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L(mm)290
適合(ラック)7AR20
内容量1個注文コード57822511品番7ACVCB20
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装寸法L(mm)290適合(ラック)7AR20質量(kg)0.22
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。
(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散・落下の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする