曜日別特売
3003 メディコム オールガーゼ メディコムジャパン 57823624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディコム オールガーゼ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200枚)
内容量1箱(200枚)注文コード57823624品番3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔らかく吸水性に優れたガーゼで、処置1回あたりの使用量が少なくてすみます。オールコットン使用のガーゼです。繊維の脱落が少なく、重ね折りによって吸水力にも優れています。

仕様8枚重寸法(mm)75×75材質綿100%寸法(cm)7.5×7.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000007
注意
※綿100%のため、用途に合わせて不織布ガーゼとお使い分けください。
※未滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする