ネグロス電工
盤取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個組)
適合
(ラック)10AR
注文コード
57823762
品番
10ARU1
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JIS H4100アルミニウム合金の板
ボルト、ナット:ステンレス鋼
適合
(ラック)10AR
寸法H(mm)
91
寸法H1(mm)
47.5