曜日別特売
NYNT1-SS-6U-8 ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ コノエ 57823966

ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(500個)注文コード57823966品番NYNT1-SS-6U-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,014

ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。
ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。
ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。
ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。
繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。

仕様●呼び径:M8×1.25●高さ(mm):9.5●二面幅寸法(mm):13●ねじピッチ(mm):1.25●1種(高型) DIN982●本体材質:鉄●リング部材質:66ナイロン●表面処理:ユニクロ●製造ロットにより多少寸法が異なります。●質量:3180gアズワン品番65-6041-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする