曜日別特売
10ARMF1 マルチ型接続金具 ネグロス電工 57824042

マルチ型接続金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合(ラック)10ARM1+10ARFG1
内容量1セット(2個組)注文コード57824042品番10ARMF1
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。

適合(ラック)10ARM1+10ARFG1材質ステンレス鋼呼び径(M8Uボルト)M8寸法H(mm)112寸法A(mm)87寸法F(mm)73.5~110.5寸法D(mm)77寸法E(mm)141~178寸法B(mm)71寸法C(mm)91~117寸法J(mm)25寸法G(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする