- アクリルシールドスタンド マティーニ 57824114

アクリルシールドスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
パイル長(mm)3(押し出し)
内容量1個注文コード57824114品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!特殊な工具は必要なく簡単な作業で設置が出来ます。

用途飛沫感染予防寸法(幅×高さ)(mm)800×600パイル長(mm)3(押し出し)寸法(幅W×高さH)(mm)800×600開口寸法(mm)400×100(下部)
注意
※本商品は飛沫感染予防に効果を発揮することは間違いございませんが、本商品を使用しても尚、感染した場合においての損害に付きましては補償致しかねますのでご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)4,400/税込4,840
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,600/税込7,260
全国数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)8,800/税込9,680
全国数量13以上のご注文(数量1につき)11,000/税込12,100
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,200/税込7,920
北海道地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)9,600/税込10,560
北海道地方数量13以上のご注文(数量1につき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
沖縄地方数量13以上のご注文(数量1につき)20,000/税込22,000
離島数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
離島数量13以上のご注文(数量1につき)50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする