RUF-A2003SAG(B) ガスふろ給湯器 リンナイ 57824437

※本体(正面・斜め)

ガスふろ給湯器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類13A機能Q機能、新シミュ/FF+FB、バイパスサーボ、水量サーボ、35℃出湯、温度調節、ゆらぎのシャワー、パワフル湯はり、省エネ湯はり、快適おいだき、快適保温、保温時間切替、湯はり完了前お知らせ、たし湯、ぬる湯、予約運転、呼び出し注文コード57824437品番RUF-A2003SAG(B)
参考基準価格(税別)¥374,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。

ガスの種類13A設置方式屋外据置型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240質量(kg)29.5ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】42.1[36500]、【おいだき】11.6[10000]、【同時】51.4[44200]接続口径【13A・12A】20A(R3/4)、【ふろ】15A(G1/2B)、【給湯・給水】20A(R3/4)給湯号数20号シリーズRUF-A機能Q機能、新シミュ/FF+FB、バイパスサーボ、水量サーボ、35℃出湯、温度調節、ゆらぎのシャワー、パワフル湯はり、省エネ湯はり、快適おいだき、快適保温、保温時間切替、湯はり完了前お知らせ、たし湯、ぬる湯、予約運転、呼び出し消費電力(W)(50/60Hz)135/149待機時消費電力(W)1.7ヒーター容量(W)158熱効率(%)【給湯】83.8、【ふろ】80.0エネルギー消費効率(%)82.9省エネ基準達成率(%)【06年度】103区分0付属品本体固定金具
注意
※リモコンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする