曜日別特売
K-0818A-DSAB ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824665

K-0818A-DSAB ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824665
K-0818A-DSAB ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824665

ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
シャイングレー
呼称0818
タイプ半外付用枠アングル無
内容量1個注文コード57824665品番K-0818A-DSAB
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し適合本体C4A※0818A/C4A※0818D (※には色記号が入ります)シャイングレータイプ半外付用枠アングル無呼称0818商品タイプ枠のみ
注意
※本体・握り玉は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする