曜日別特売
W-07820A-DSAB ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824744

W-07820A-DSAB ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824744
W-07820A-DSAB ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL) 57824744

ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
ホワイト
呼称07820
タイプ半外付用枠アングル無
内容量1個注文コード57824744品番W-07820A-DSAB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

仕様ランマ無し適合本体C4A※07820A/C4A※07823D (※には色記号が入ります)ホワイトタイプ半外付用枠アングル無呼称07820商品タイプ枠のみ
注意
※本体・握り玉は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする