TOSTEM(LIXIL)
ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ホワイト
シャイングレー
オータムブラウン
ブロンズ
ホワイト
ブラック
シルバー
呼称
0820
07818
0818
07820
0820
タイプ
半外付用枠アングル無
半外付用枠アングル無
内付用枠
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57824796
品番
W-0820A-DSAB
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
適合本体
C4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります)
色
ホワイト
タイプ
半外付用枠アングル無
呼称
0820
商品タイプ
枠のみ
注意
※本体・握り玉は別途手配ください。