ネグロス電工
おめかしシート 貫通部用化粧カバー(床・壁用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(mm)
(ボイド管)100
(ボイド管)125
(ボイド管)150
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
57824821
品番
TAFOS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途
防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。
材質
不織布、裏面粘着シート付
色
グレー
呼び径(mm)
(ボイド管)100
外径D(Φmm)
156
仕上外径(Φmm)
(ボイド管)106
注意
※防水性能はありません。屋外での使用はできません。
※防火性能はありません。
※貼り直しは粘着力が低下しますので避けてください。
※貼り付ける面の汚れやほこりを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
※作業時には軍手、手袋などを着用し、安全に心掛けてください。