曜日別特売
TAFNPR50 小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工 57824952

小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
有効径(Φmm)(措置)39
内容量1箱(10組)注文コード57824952品番TAFNPR50
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。

仕様
(PF管最大本数)呼び径14:2、呼び径16:1、呼び径22:1、呼び径28:1
(CD管最大本数)呼び径14:2、呼び径16:1、呼び径22:1、呼び径28:1
有効径(Φmm)(措置)39適合径(Φmm)(開口)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする