ネグロス電工
小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
有効径(Φmm)
(措置径)112
(措置径)92
(措置径)112
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57825092
品番
TAFPW150
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
仕様
PF管(CD管)最大本数
呼び径14:19(24)、呼び径16:16(20)、呼び径22:9(11)、呼び径28:6(7)、呼び径36:4(-)
適合開口径(mm)
Φ150~159
有効径(Φmm)
(措置径)112
注意
※施工にあたっては、保護手袋および保護めがね等を、必ず着
用ください。
※ねじの紛失にご注意ください。紛失した場合には同様のもの
を別途お買い求めください。
※ダンシールPの所要量は、貫通物が最小の場合を想定し、不
足の生じないように設定しております。
不足が生じた場合に
は別途ダンシールPをお買い求めください。
※防水・撥水の必要がある箇所については、別途防水・撥水処
理を行ってください。
※ケーブルの支持機能はありませんので、貫通部の前後で別途、
確実に行ってください。
支持・固定が不十分の場合、パテずれ・
脱落、隙間が生じる恐れがあります。
※合成樹脂製可とう電線管(PF管・CD管)は、開口面から
300mm以上必要となります。切断の際にはご注意ください。
※作業スペース上、開口部は最低150mmの離隔距離を取って
ください。
コアドリルを用いる際、仕上がり穴径が類似する
サイズΦ125(Φ150)を選定してください。
※ケーブルと同時に鋼製電線管の貫通はできません。