曜日別特売
TJT2 タフジョイテープ2号 ネグロス電工 57825905

TJT2 タフジョイテープ2号 ネグロス電工 57825905
TJT2 タフジョイテープ2号 ネグロス電工 57825905

タフジョイテープ2号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード57825905品番TJT2
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。
電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。

用途
各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。
上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5主な用途電気絶縁用
注意
※寒冷時には少しあたためてから使用してください。
※夏期に直射日光下に置きますと、接着層が軟化し過ぎる
恐れがありますので注意してください。
※対象物の表面を洗浄した後、テープにしわがよらず、対象物に密着する程度(テープ幅が1~2mm狭くなる程度)に軽く引っ張
りながら接着面を内側にし、
テープ幅に対して1/2の重なりで対象物に巻き着けます。(3mm以上は伸ばし過ぎです。ご注意ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57825905
2017-10-17
用途: 庭園灯配線工事
製造業

先のプラグ同様全ての工事が完了後評価するが配線接続部の絶縁テーピングとして使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする