- 長靴 耐油 白 モノタロウ 57826327

 

- 長靴 耐油 白 モノタロウ 57826327
- 長靴 耐油 白 モノタロウ 57826327
- 長靴 耐油 白 モノタロウ 57826327
- 長靴 耐油 白 モノタロウ 57826327
- 長靴 耐油 白 モノタロウ 57826327
- 長靴 耐油 白 モノタロウ 57826327
モノタロウ

長靴 耐油 白

(109件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード57826327品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐油性のある靴底を使用した白長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。

用途食品工場、水産業、厨房作業など標準質量(g/片足)約650(26cm)材質(インナー)吸汗布長さ(cm)約34(26cm)靴タイプ長靴形状ハイカット材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)サイズ(cm)23.5機能耐油性足幅3E相当
注意
※本来の用途以外にご使用しないでください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:109
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 農作業用
農・林・水産業

今まで黒でしたが、白は熱くなくて良いです。
履き心地も問題無いです。
中敷きは付いていますが、更に追加で柔らかいのを敷いて、疲労軽減しています。
疲れないですよ。

対象商品 : 57826406
2026-02-05
用途: 農作業(稲作)
農・林・水産業

柔らかくて履きやすいです。ただもう少し靴底(ソール)が硬いと作業が安定する。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 57826379
2026-01-21
用途: 船での仕事
サービス業

安いのに普通の長靴と変わらないからコンパがとてもいいです。また買いたいと思います!

2025-12-04
用途: 屋根・外壁の亀裂補修
有限会社Plan net

思ってた以上に良い品でした。
特に長さがあり気にいっています。
今後仕様したいと思います。

対象商品 : 57826379
2025-10-03
用途: 農作業
農・林・水産業

リピートです。
黒長靴だと、夏場は長靴自体が熱を持って、暑く、蒸れて、足がだるくなります。
白長靴だと、黒より熱を持たないので、楽です。
ただ、耐久性が低いです。シャベルで踏み込むと、底が欠けていきます。しゃがんだり何度もしていると、次第に親指の付根や踵の上(接合部)にヒビが入り、水が入り込んできます。
安いので、リピートして1年に1回交換という感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-07-05
用途: 畑に使用
サービス業

この手の長靴は(25.0)を何年前に購入したか忘れたけど使用しています、去年は良かったのですが、今年は早くから暑くてユトリが余り無く長靴の中も汗をかくので少しユトリの有る25.5サイズの長靴を購入した次第です、履いたり脱いだりも楽に成り余り以前よりも汗もかか無くって良かったです、冬場も厚手の靴下を履いても大丈夫だと確信しました、長持ちする長靴です。

2025-09-09
用途: 農作業用
建設業・工事業

農作業用に少しでも快適に履けるかと夏場に使用しておりますが、やはりゴム製ですので日に当たると蒸れて熱いです、汗が長靴の中にたまります、見た目が黒よりは涼しく見えるので価格も安く良いとします、夏場に履ける長靴を開発して欲しいです。

2025-12-19
用途: 清掃作業(風呂場等)
TOYOZEAL株式会社サービス業

軽くて使用しやすい。持ち運びに便利。
ゴム部分が柔らかくて作業しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする