曜日別特売
KNCTE KNカッター ネグロス電工 57827481

KNカッター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1組
内容量1組注文コード57827481品番KNCTE
参考基準価格(税別)¥106,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。

適合ケーブル
22、38、60、325mm2
(600V)CV、CVT、EM-CE、EM-CET、FPT
付属品アダプター、専用ドライバービット、樹脂製ケース全長(mm)144質量(g)425
注意
※充電ドリルドライバーは200rpm以下で使用してくださ
い。それ以上の回転数での使用は、怪我や工具破損の恐
れがあります。
※充電ドリルドライバー専用です。電気ドリル及び充電イ
ンパクトドライバーには使用しないでください。工具破
損の原因となります。
※適合ケーブル以外のものを挿入口に入れないでください。
※切削刃の磨耗によってケーブルの被覆が剥ぎ取り難くな
った場合は、新しい替刃(KN-C)と交換してください。
そのまま使用すると、工具本体に必要以上の外力が加わ
り破損するだけでなく、怪我の原因にもなります。
※ケーブルの切断面が円形でない場合、被覆をきれいに剥
ぎ取れないことがあります。ケーブル切断後心線切断面
を円形に修正してから剥ぎ取り作業を行ってください。
※ケーブル外径は製造メーカーにより微妙に異なるため、
被覆を剥ぎ取れないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする