曜日別特売
- ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ 57827693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ 57827693
- ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ 57827693
- ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ 57827693
モノタロウ

ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
結束径(Φmm)50
内容量1巻(5m)注文コード57827693品番-
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。

用途
ノイズ対策用として
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5結束径(Φmm)50特性難燃使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応証明書:(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする