TOSTEM(LIXIL)
網戸張り替え用防虫ネット キレイネット24メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
注文コード
57827754
品番
A1Y55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
眺望性や通風性に優れ、小さな虫の侵入もブロック。網目がずれにくい構造で、凹凸も少ないのでお掃除がカンタンでsy。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
色
ブラック
長さ(m)
30
メッシュ
24メッシュ
商品豆知識
網戸の張り替え方