曜日別特売
SD-LCC75Y エンドキャップ ネグロス電工 57828915

エンドキャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合ラックLCタイプ注文コード57828915品番SD-LCC75Y
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種類端末カバー寸法W(mm)750適合ラックLCタイプ
注意
※固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により本体が脱落する恐れがあります。適正締付トルクは19.61N・m[200kgf・cm]

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57828836
2026-03-15
用途: ソーラーパネル設置
建設業・工事業

期待通りの商品です。加工もラック用パンチャーで可能なので安易に作業が完了するでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする