曜日別特売
PGBPD600 パワーグリップボールポイントドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831148

パワーグリップボールポイントドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード57831148品番PGBPD600
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

先端がボールポイントタイプのドライバー。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。

用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。付属品ドライバー立てセット内容6本/2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm商品構成セット品アズワン品番65-2069-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする