曜日別特売
TGHW-04 グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831437

TGHW-04 グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831437
TGHW-04 グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831437
TGHW-04 グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831437

グリップヘキサゴンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)4
全長(mm)140
内容量1本注文コード57831437品番TGHW-04
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

T形樹脂グリップです。
グリップ部にはすべり止め処理を施しています。
グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。

用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。全長(mm)140全幅(mm)64二面幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする