曜日別特売
TOOL-P11000 パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカー 57831717

パッキンツール コルクスクリュー 単品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)4
内容量1個注文コード57831717品番TOOL-P11000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。

用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具トラスコ品番852-0265寸法(mm)4全長(mm)40材質/仕上金属質量(g)5平径(mm)六角:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57831717
2022-02-08
用途: ポンプ修理
有限会社永田電機建設業・工事業

ポンプ修理時に使用します。グランドパッキンの撤去時使用します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする