TOOL-P12000 パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカー 57831726

パッキンツール コルクスクリュー 単品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)6
内容量1個注文コード57831726品番TOOL-P12000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。

用途
グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
トラスコ品番852-0266寸法(mm)6全長(mm)45材質/仕上金属質量(g)9平径(mm)六角:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57831717
2022-02-08
用途: ポンプ修理
有限会社永田電機建設業・工事業

ポンプ修理時に使用します。グランドパッキンの撤去時使用します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする