ネグロス電工
門形架台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
300
150
200
300
400
500
適合幅(mm)
(ラック)750
(ラック)300
(ラック)450
(ラック)600
(ラック)750
(ラック)900
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57832126
品番
SD-GSC7530
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合幅(mm)
(ラック)750
寸法W(mm)
840
寸法H(mm)
300
種類
指示金具
注意
※門形架台の設置間隔は2,000mm以内にしてください。
※積雪地では、門形架台の設置数を増やし、除雪してください。冷媒管ラックが変形する恐れがあります。
※幅の狭い冷媒管ラック、架台では高さを低く施工してくだい。 不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※設置高さ550mm以上の場合、門形架台SD-GSC□15または門形架台用中間支持材SD-GSC1M□を併用してください。架台破損の恐れがあります。
※冷媒管ラックの幅に合った門形架台で施工してください。
※壁面でのラックや配管の立ち上げには使用しないでください。